Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services Expertises La Fabrique
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

  1. breadcrumb-arrow
  2. Chauffage électrique climatisation ventilation breadcrumb-arrow
  3. Climatisation breadcrumb-arrow
  4. Climatiseur split breadcrumb-arrow
  5. CU-2Z35TBE
 

Unité extérieure Gamme Multi Split Deluxe 2x1 de 3,5kW - R32

Disponible auprès de votre agence
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Main media
 
Réf Rexel :PNSCU-2Z35TBE $0426 $P
Réf Fab :CU-2Z35TBE
EAN13 :5025232860418

Caractéristiques principales

  • puissance calorifique max 4.2...4.2 kW
  • puissance frigorifique max 3.5...3.5 kW

Unité extérieure Gamme Multi Split Deluxe 2 sorties de 3,5kW - Fonctionne au gaz R32

Accéder à la description complète
 
 

Détails du produit

· Jusqu'à 5 unités intérieures avec une seule et même unité extérieure
· Jusqu'à 5 pièces avec système de contrôle individuel
· Etherea, console, cassette 4 voies 60x60 avec technologie nanoe™ X
pour une protection améliorée 24 h/24, 7 j/7
· Large choix d'unités intérieures qui s'adaptent à chaque pièce
· Haute efficacité énergétique avec classe SEER A+++
· Installation flexible, unités compactes et distance de connexion
élevée
· Connectivité WLAN intégrée et compatibilité avec assistants vocaux

Z deluxe

Ce produit n'a pas toutes les caractéristiques que vous recherchez ?

N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Z deluxe

Unité extérieure multi-split

puissance calorifique max

4.2...4.2 kW

longueur maximale totale de conduit

30 m

longueur maximale de conduit par circuit

20 m

longueur minimale de conduit par circuit

3 m

puissance frigorifique max

3.5...3.5 kW

nombre de circuits réfrigérants (compresseurs)

1

différence de hauteur maximale

10 m

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)

-15...24 °C

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)

-10...46 °C

diamètre externe de tube conduite de liquide

6.35 mm

diamètre nominal conduite de liquide

1/4 pouce

classe énergétique refroidissement

A+++

cOP (chauffage)

4.88

eER (refroidissement)

4.86

puissance absorbée nominale chauffage

0.86...0.86 kW

puissance absorbée nominale refroidissement

0.72...0.72 kW

type de réfrigérant

R32

technologie Inverter

Oui

consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge)

144 kWh

SEER (refroidissement)

8.5

charge en fluide réfrigérant préchargé

1.12 kg

protection de l'appareil

16 A

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

L'entreprise
L'entreprise
  • L'entreprise Rexel France
  • Nous contacter
  • Nous recrutons
  • Ethique
  • Nos agences
Produits
Produits
  • Catégories
  • Nos Marques
  • Catalogues
  • Promotions
  • Destockage
Notre offre de services
Notre offre de services
  • Portail de services
  • Expertise métier
  • Gestion d'entreprise
  • Financement & CEE
  • Formations & Certifications
  • Gestion de chantier
  • Facturation Electronique
Avis clients0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 avis clients certifiés par critizr logo

social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
reassu_chiffres-2_1741274442130LivraisonV10_1734458357190_1741274442130
Google-Play-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130Apple-Store-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130
  • © 2026 Rexel
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • CGV
  • Politique sécurité
  • Sites internationaux open_in_new
Rexel logo

Une entreprise du groupe Rexel
© 2026 Rexel https://www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel
© © 2026 Rexel www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel